曜日別特売
0-NLCO-0 NLCN10 ノルトロックコンビナット 由良産商 13853695

0-NLCO-0 NLCN10 ノルトロックコンビナット 由良産商 13853695
0-NLCO-0 NLCN10 ノルトロックコンビナット 由良産商 13853695
0-NLCO-0 NLCN10 ノルトロックコンビナット 由良産商 13853695

ノルトロックコンビナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13853695品番0-NLCO-0 NLCN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。
締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。
ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。
生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。

用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする