23-NL-0 NL16ss-276 Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商 13853835

23-NL-0 NL16ss-276 Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商 13853835
23-NL-0 NL16ss-276 Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商 13853835
23-NL-0 NL16ss-276 Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商 13853835

Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内径(Φmm)i:17
外径(Φmm)o:25.4
厚さT(mm)3
内容量1個注文コード13853835品番23-NL-0 NL16ss-276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。

用途
【採用実績がある主な環境】
・塩化鉄および塩化銅
・高温の有機汚染物および無機汚染物
・塩素(湿塩素ガス)
・海水環境・酸環境
・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャー内径(Φmm)i:17外径(Φmm)o:25.4厚さT(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトインチ)5/8、(メートル)M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする