由良産商
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1個
1箱(200個)
1箱(100個)
内径(Φmm)
i:4.4
i:4.4
i:5.4
i:6.5
i:8.7
i:10.7
i:13
i:17
i:21.4
外径(Φmm)
o:7.6
o:7.6
o:9
o:10.8
o:13.5
o:16.6
o:19.5
o:25.4
o:30.7
厚さT(mm)
2.3
2.3
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
13853860
品番
23-NL-0 NL4ss-276(200pcs)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途
【採用実績がある主な環境】
・塩化鉄および塩化銅
・高温の有機汚染物および無機汚染物
・塩素(湿塩素ガス)
・海水環境・酸環境
・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質
Alloy C-276
種類
ノルトロックワッシャー
内径(Φmm)
i:4.4
外径(Φmm)
o:7.6
厚さT(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
インチ)#8、(メートル)M4
関連資料:
リーフレット(0.25MB)