23-NL-0 NL10spss276(200pcs) Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広 由良産商 13853975

23-NL-0 NL10spss276(200pcs) Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広 由良産商 13853975
23-NL-0 NL10spss276(200pcs) Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広 由良産商 13853975
23-NL-0 NL10spss276(200pcs) Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広 由良産商 13853975

Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
内径(Φmm)i:10.7
外径(Φmm)o:21
厚さT(mm)2.3
内容量1箱(200個)注文コード13853975品番23-NL-0 NL10spss276(200pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。

用途
【採用実績がある主な環境】
・塩化鉄および塩化銅
・高温の有機汚染物および無機汚染物
・塩素(湿塩素ガス)
・海水環境・酸環境
・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャー内径(Φmm)i:10.7外径(Φmm)o:21厚さT(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト(メートル)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする