曜日別特売
- メラノCCMen 薬用しみ対策美白ジェル ロート製薬 13854508

正面

- メラノCCMen 薬用しみ対策美白ジェル ロート製薬 13854508
- メラノCCMen 薬用しみ対策美白ジェル ロート製薬 13854508
- メラノCCMen 薬用しみ対策美白ジェル ロート製薬 13854508
- メラノCCMen 薬用しみ対策美白ジェル ロート製薬 13854508
- メラノCCMen 薬用しみ対策美白ジェル ロート製薬 13854508

メラノCCMen 薬用しみ対策美白ジェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(100g)注文コード13854508品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

有効成分として「ビタミンC誘導体(美白成分)※1」、「ビタミンE誘導体(血行促進成分)※2」を配合した、みずみずしい保湿ジェル。メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎます。洗顔、ひげそり後の潤い補給に!化粧水・美容液などの後に乳液やクリーム代わりとしてお使いいただけます。朝晩使えます。爽やかなレモンの香り。※1:L-アスコルビン酸2-グルコシド、※2:トコフェロール酢酸エステル

シリーズメラノCC医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする