- 圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ 泉製紙 13855068

正面

- 圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ 泉製紙 13855068
- 圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ 泉製紙 13855068

圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(8巻)
タイプダブル
長さ(m)50
内容量1パック(8巻)注文コード13855068品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパー。「古紙を素敵な商品に再生したい」とこだわり続けた品質を表現しているふんわり・柔らか・長持ち商品です。

仕様2倍巻種別芯あり幅(mm)107プリントタイプダブル長さ(m)50FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-012833
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 会社内トイレ用
卸売・小売業

これまで別メーカのダブル花柄37.5mを使用していたが、取扱い終了ということでこちらの商品を購入。ダブル50mでさらにロールの大きさが厚くなるイメージだったが、37.5mのものより細い。紙が薄いのか、エンボス加工が弱いのか、使ってみないと分からないけど驚いた。

対象商品 : 13855025
2025-09-15
用途: 普段使い
炭火焼肉 ぎゅう苑飲食業

長いし沢山あるのですぐに無くならず、交換回数が減って便利です。よくある大量のものとは違い品質が良いです。紙の手触りが違います。

7が参考にしています
対象商品 : 13855041
2025-08-15
用途: トイレットペーパー交換
足と足爪ケアの専門家指宿サービス業

お値段のわりにしっかりした厚みのある紙質で、一回の使用量が短くても大丈夫。なので、ホントに交換回数が減った!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする