OM1066【ワケあり】 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 13858507

OM1066【ワケあり】 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 13858507
OM1066【ワケあり】 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 13858507
OM1066【ワケあり】 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 13858507

PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):10×31L注文コード13858507品番OM1066【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,6981,998

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。
オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。
オスネジ部長は10.5mm。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):10×31Lアズワン品番65-6891-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする