曜日別特売
NLJCB08-20 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866837

製品画像

NLJCB08-20 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866837
NLJCB08-20 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866837

ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード13866837品番NLJCB08-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。
ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。
これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。

材質SWRCH10R相当材サイズM5~M12種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき適合温度(℃)-50~200RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする