曜日別特売
- 傾斜式フラワーラベル 大 GARDEN FRIENDS 13867887

- 傾斜式フラワーラベル 大 GARDEN FRIENDS 13867887
- 傾斜式フラワーラベル 大 GARDEN FRIENDS 13867887
- 傾斜式フラワーラベル 大 GARDEN FRIENDS 13867887

傾斜式フラワーラベル 大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(3枚)注文コード13867887品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380

わかりやすく表示して植物管理を!
大きく横書きで表示でき、深く挿せるT型仕様。
ラベル面が、傾斜している為、上からでも見やすい。

用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル
幅(mm)200厚さ(mm)1.2全長(mm)350ラベルサイズ(mm)100×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする