曜日別特売
JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905

JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905
JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905
JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905
JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905
JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905
JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905
JA4-DCM0001(BK) コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 13867905

コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード13867905品番JA4-DCM0001(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、
スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /
Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /
VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間
※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/
36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/
20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/
12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/
7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/
3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080)
電源
リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間
※使用状況や環境により変化する場合があります。
その他の機能
自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、
多言語対応メニュー、PCカメラ
インターフェイス
USB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・
microSDカードスロット
ブラック質量(g)約132(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102 x 約24.5 x 約62.4レンズF2.2、f=3.37mmディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセルイメージセンサー1,300万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする