※本体画像
SK(新潟精機)
ミニプラグフットペダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13869427
品番
EPJ35-FP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
測定データ出力用のフットペダルです。
別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途
対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に
仕様
●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込
材質
本体:ABS
型
モーメンタリ※踏込時
ケーブル長(m)
2
本体質量(g)
95
コネクタ形状
Φ3.5ミニプラグ / 2極
対応機種
キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.22MB)
注意
※本製品の他に別売の下記対応機種、パソコン、ソフトウェア(Excel、Word、メモ帳など)を準備してください。
※キーボード通信ケーブル DEI-C-KEY(適用機器:DEI-127M、DEI-254M)
※電気マイクロメータ 表示機M3(適用機器:EM-PHTS、EM-PHT)