曜日別特売
TBFD-200 チップ付コンパス SK(新潟精機) 13869646

※本体画像

TBFD-200 チップ付コンパス SK(新潟精機) 13869646
TBFD-200 チップ付コンパス SK(新潟精機) 13869646
TBFD-200 チップ付コンパス SK(新潟精機) 13869646

チップ付コンパス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)198
内容量1個注文コード13869646品番TBFD-200
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。
サイズバリエーションがあります。

用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップ全長(mm)198本体質量(g)240コンパスの円数値(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×198×8.5
注意
※コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
※カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする