正面
ライオンケミカル
ダブルトラップダニよけビーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本(370g)
注文コード
13871369
品番
AG22842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ジャスミン精油の香りに含まれるダニよけ成分配合
タイプ
目安:180日用
香り
ハーブの香り
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体