正面
晴香堂(旧:オカモト産業)
ラブリネス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(12g)
注文コード
13871859
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
可愛らしい大人の女性のためのフレグランスプレート。お部屋のワンポイントになるダマスク柄の洗練されたデザインと「ちょっと甘めの可愛い」を取り入れた香りで生活に華やかさをプラス。
香り
フローラルソープ
使用場所
車内、室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体