CDG1RN25-20-H7BL3 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN25-2~) SMC 13875863

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN25-2~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード13875863品番CDG1RN25-20-H7BL3
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数3オートスイッチ品番H7B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする