レイメイ藤井
スリムバインダーA5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ブラウン
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876086
品番
QE1124K
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
リーフ6mm罫10枚
材質
PVC、PP、リング:金属
色
ネイビー
サイズ
A5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
本体質量(g)
275
収納枚数
60~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×230×26
穴数
20
リング内径(Φmm)
16