※商品画像
リヒトラブ
XCOA スプレッドダブルペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
アッシュブラウン
アッシュブラウン
ミッドナイトネイビー
ジェットブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13876759
品番
A3801-9
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナイロン生地を使用したベーシックで大容量なペンケース
用途
ペンホルダー:合計10本収納可能。ポケット:定規などの薄い物の収納に。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや消しゴムを入れて。ペン同士の傷つきを防止するクッションプレート。ペンを隠さず保護するクッションループ。
材質
本体/ナイロン・ポリエステル
色
アッシュブラウン
開閉
ファスナー
収容数
ペンホルダー部収納本数10本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。