※商品画像
リヒトラブ
XCOA スタンドブックペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13876795
品番
A3803-24
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
PUレザーを使用した手帳型のペンケース
用途
ペンを隠さず保護するクッションループ。狭いデスクでも場所を取らず取り出しやすい一覧性に優れた自立式のペンケース。ペンを傷から守るクッションフラップ付き。ポケットプレート:シャープ替芯ケースや定規を入れて。ペンホルダープレート:6本収納可能。背面ポケット:B6サイズのノートや手帳の収納に。スマートフォンの収納にも。
材質
本体/PU・ポリエステル
色
ジェットブラック
開閉
ファスナー
収容数
ペンホルダー部収納本数6本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。
※ スマートフォンのサイズやカバーの有無によっては収納できない場合があります。