N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926

※商品画像

N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926
N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926
N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926
N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926
N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926
N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926
N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926
N1851-1 リングノート保存用ノート リヒトラブ 13876926

リングノート保存用ノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズB5
穴数29
クリヤー
内容量1冊注文コード13876926品番N1851-1
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

オープンリングノート・ツイストノート〈適合リーフ〉に対応。市販のA5/24穴・セミB5/29穴のワイヤー式リングノートも分解して保存できる。

用途「とじ具が開く」オープンリングノートと同じ構造のリングでノートの編集が簡単!(※N-1850使用)インデックス(N-1637/Nー1638)などがスッキリ収まる大き目サイズの表紙。表紙には、空押し加工のロゴ入り(N-1850~N-1861共通)表紙を持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。リングをつまみ、指を滑らせてパチパチと音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。材質表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート寸法(mm)211×24×252クリヤーサイズB5タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数29最大収納枚数(枚)150
注意
※最大収容枚数:リーフ(81.4g/m2)150枚(リーフは付属していません。)
※メーカーオープンリングノート・ツイストノート用リーフの他、8.47mmピッチのダブルリングノートもワイヤーリングを外して、リーフをとじることができます。
※8.47mmのダブルリングノートピッチのため、JIS規格のA5/20穴、B5/26穴はとじられません。また、ダブルリングノートでもA5/24穴、B5/29穴以外のリーフはとじられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする