N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091

※商品画像

N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091
N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091
N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091
N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091
N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091
N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091
N3361 myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用 リヒトラブ 13877091

myfa ファスナーポケットリフィル 2分割 アクリルスタンド用

商品レビューを投稿する
内容量1組注文コード13877091品番N3361
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

アクリルスタンドや小物が一緒に持ち運びできるリフィル。ミニ6 穴バインダーに対応。

用途アクリルスタンドと台座を分けて収納できます。コレクションバインダー(N-3320)に収納可能。材質PVC寸法(mm)115×6×200穴数ミニ6穴生地厚(mm)0.3
注意
※区画有効内寸:上部(約)127×80mm、下部(約)60×80mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする