曜日別特売

FS4型用部品セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
適合機種50X40FS4J52.2E
50X40FS4J52.2E
40×32FS4G6.4F
40×32FS4G6.75E
40×32FS4H61.5E
50X40FS4J51.5E
50X40FS4J62.2F
50X40FS4J63.7E
50×40FS4G6.75E
50×40FS4H61.5F
65X50FS4J52.2F
65X50FS4J53.7E
65X50FS4J63.7F
65X50FS4J65.5E
65×50FS4H51.5E
65×50FS4H62.2F
65×50FS4H63.7E
80X65FS4H63.7AE
80X65FS4J53.7F
80X65FS4J55.5F
80×65FS4G51.5E
80×65FS4G52.2E
80×65FS4G62.2E
80×65FS4G63.7E
80×65FS4H53.7E
80×65FS4H65.5E
80×65FS4J67.5AF
80×65FS4K57.5F
材質カップリングボルト:SS/NBR ・ 玉軸受:ゴムシール
カップリングボルト:SS/NBR ・ 玉軸受:ゴムシール
メカニカルシール:CM/C ・ Oリング:NBR
内容量1セット注文コード13879769品番50X40FS4J52.2E用消耗品セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。
「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。
適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。

仕様カップリングボルト:CLAB 10M ・ 玉軸受:6305VV適合機種50X40FS4J52.2Eセット内容カップリングボルト ×4 ・ 玉軸受 ×2材質カップリングボルト:SS/NBR ・ 玉軸受:ゴムシール
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする