1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901

 

1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901
1337 CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L CAPTAIN STAG 13882901

CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13882901品番1337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337は、買い物・災害・イベントなど様々なシーンで活躍する保冷バッグです。別売りのリュックキャリー#1242(商品画像にイメージ有り)シリーズにピッタリはまります。ハンドル付きなので単体での持ち運びにも可能です。

用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。仕様留め具種類:ファスナーブラック容量(L)23寸法(cm)約横30×縦38×奥行16
注意
※商品画像のキャリーは別売りです。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする