曜日別特売
334C45/519/6KA No.0480 ロックウッド南京錠 同一キー Lockwood 13884931

 

334C45/519/6KA No.0480 ロックウッド南京錠 同一キー Lockwood 13884931
334C45/519/6KA No.0480 ロックウッド南京錠 同一キー Lockwood 13884931

ロックウッド南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13884931品番334C45/519/6KA No.0480
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。

付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする