曜日別特売
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656

 

16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656
16009 Country Field PCインナー M 16009 Country Field 13886656

Country Field PCインナー M 16009

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード13886656品番16009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Country Field PCインナー M 16009は、校内の移動や通学にも最適なPCインナーケースです。内装は13.3インチに対応したサイズでスクールリュックにも収納可能です(お手持ちの鞄サイズをお確かめください)。長さ調整と脱着が可能なショルダーベルトがついており内装は起毛生地クッション材を使用しているので軽い衝撃にも安心です。

用途通学・日常使いなどに。仕様●留め具種類:ファスナーレッド寸法(cm)約横28×縦36×マチ2対応インチサイズ13.3特性耐衝撃
注意
※画面インチが対応サイズであってもPC・タブレットの形状により入らない場合がございます。予めご確認の上、ご検討ください。本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする