曜日別特売
FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365

FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365
FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365
FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365
FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365
FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365
FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365
FL-061GD(78531) 楽譜台紙 PLUS(プラス)[文具] 13887365

楽譜台紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1パック(10枚)注文コード13887365品番FL-061GD(78531)
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

楽譜を見開く、楽譜に書き込むために最適な台紙
紙製のヒンジでフラットに見開くので楽譜が見やすい
コシがある台紙で書き込みやすい
タイトルが書けるタブ付きで検索しやすい
A4/A3サイズに印刷した楽譜を切らずにそのまま貼り付けることができる

材質ファイルカード紙グレー適合サイズA4用紙 4面(A3用紙の場合は2面)外形寸法(縦×横)(mm)311×914
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする