曜日別特売
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408

FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408
FL-170KF(84120) 紙芝居 保護ポケット 100枚入り PLUS(プラス)[文具] 13887408

紙芝居 保護ポケット 100枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード13887408品番FL-170KF(84120)
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

紙芝居の保護と汚れを防止し、きれいに長く使える紙芝居専用の保護ポケット
手垢や汚れから保護し、ふき取ることができるので清潔
こすれ傷から保護し、長く使えます
ノングレア(反射防止剤+シボ加工)で、光の反射を抑え絵柄が見やすい

材質本体=ポリプロピレン厚さ(mm)0.04クリアー外形寸法(mm)縦269×横385収納サイズB4判紙芝居収納量ポケット:1枚につき紙芝居1枚適合寸法(mm)縦265×横380(袋より小さい場合は袋口を切ってご使用ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする