CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451

CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451
CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451
CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451
CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451
CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451
CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451
CT-E4(84873) イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入 PLUS(プラス)[文具] 13887451

イベント名札 ネームタグ オール紙製 はがきサイズ 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1パック(50枚)注文コード13887451品番CT-E4(84873)
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

首紐まで紙製のイベント名札。環境をテーマにした展示会におすすめです。
本体はファイルカード紙(再生紙)を使用。
5色で色分けできる。
首紐まで紙製なので使用後に分別廃棄の手間がない。
A4四つ折りの参加票、はがきサイズの参加票に対応。
力が加わると紐が抜ける安全構造。

材質ファイル原紙、紐:古紙ピンクサイズはがき外形寸法(幅W×高さH)(mm)123×173ひも長(mm)約950(結び目含む)太さ(mm)紐:1.5グリーン購入法適合適合カードサイズ(mm)A4四つ折りの紙・はがきサイズ(W100~106×H148~152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする