曜日別特売
ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810

ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810
ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810
ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810
ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810
ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810
ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810
ER-0111-P(36679) ケース消しゴム パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887810

ケース消しゴム パスティ Pasty

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード13887810品番ER-0111-P(36679)
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

くるっと回す 消しゴムの新定番!専用ケースで使い切るまで握りやすい消しゴム
握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース
使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。
くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる
消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。
手にフィットするので、転がらず落としにくい。
新発想の固定方法で中身が小さくなっても無駄なく使える。
中身を詰め替えて使えるエコ&トク設計。
非塩化ビニル樹脂を採用。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。

仕様ケース入りプラスチック消しゴム材質消しゴム=非塩化ビニル樹脂(スチレン系熱可塑性エラストマー)/ケース=ABS樹脂ブルー外形寸法(mm)W 21×D66×H13グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする