曜日別特売
LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889

LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889
LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889
LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889
LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889
LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889
LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889
LPU21 カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス 日本ノート 13887889

カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード13887889品番LPU21
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
中心リーダーなしでスッキリ見やすくしました。リーダー罫の中に小さな文字を書いてしまうのを防ぎます。

寸法(mm)本文:252×179サイズB5質量(g)125枚数30マス数6リーダーなし製本糸綴じ科目算数
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする