曜日別特売
JWN3K20 クラフト封筒 日本ノート 13888065

JWN3K20 クラフト封筒 日本ノート 13888065
JWN3K20 クラフト封筒 日本ノート 13888065
JWN3K20 クラフト封筒 日本ノート 13888065
JWN3K20 クラフト封筒 日本ノート 13888065
JWN3K20 クラフト封筒 日本ノート 13888065
JWN3K20 クラフト封筒 日本ノート 13888065

クラフト封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ長形3号
規格長型3号
内容量1パック(20枚)注文コード13888065品番JWN3K20
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

封かんに便利 ワンタッチのテープ付きなので、ノリいらずで簡単に封を閉じられます。
宛名が描きやすい 封筒のサイドでノリ付けされているサイド貼りなので中央に段差がなく、宛先を書くときにガタガタせず書きやすい設計になっています。

仕様製袋方法:サイド貼り寸法(mm)120×262サイズ長形3号規格長型3号枚数20紙厚(g/m2)封筒用紙:クラフト紙 85入数20枚入テープあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする