ホームテイスト
オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能(途中固定可) ロッキング調整ノズル付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
13888379
品番
SH-01-OFC-20-GE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
回転式/昇降機能付きのオフィスチェアです。
シンクロロッキング機能つきで途中固定することが可能です。
ロッキングを調整するノズル付きで簡単に調整可能です。
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
色
グリーン
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×93-101
座面高さ(mm)
44-52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×62×93-101
座面高(cm)
44-52
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません