用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします仕様調整紐、右胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット、左袖ペン差し付、両袖切り替え部分再帰性反射パイピング、アジャスタードットボタン付きカフス、両袖脇下ベンチレーション色インディゴサイズ4L胸囲(cm)132混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)72材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂