9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648

フロントスタイル

9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648
9202 空調服長袖ブルゾン 9202 Asahicho(旭蝶繊維) 13889648

空調服長袖ブルゾン 9202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
サンドベージュ
内容量1枚注文コード13889648品番9202
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服長袖ブルゾン 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応

用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
仕様調整紐、右胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット、左袖ペン差し付、両袖切り替え部分再帰性反射パイピング、アジャスタードットボタン付きカフス、両袖脇下ベンチレーションサンドベージュサイズ5L胸囲(cm)140混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)74材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする