9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016

フロントスタイル

9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 Asahicho(旭蝶繊維) 13890016

空調服ゴアテックスレインジャケット 9206

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
オレンジ
内容量1枚注文コード13890016品番9206
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上

用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)オレンジサイズM胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)57着丈(cm)71耐水圧(mmH2O)35000以上材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、引手:金属透湿性(g/m2・24hr以上)10800
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする