用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)色オレンジサイズ4L胸囲(cm)150混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)83耐水圧(mmH2O)35000以上材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、引手:金属透湿性(g/m2・24hr以上)10800