曜日別特売
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077

フロントスタイル

9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890077

空調服半袖ブルゾン E9208

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13890077品番9208
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上

用途
特殊な加工によって雨天時でも活用できます
ストーンサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)64エコマーク認定番号19 103 080
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする