9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251

フロントスタイル

9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251
9208 空調服半袖ブルゾン E9208 Asahicho(旭蝶繊維) 13890251

空調服半袖ブルゾン E9208

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード13890251品番9208
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

どんな現場でも動きやすい空調服半袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にしますブルーサイズMエコマーク認定認定胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)66エコマーク認定番号19 103 080
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする