フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服半袖ブルゾン E9208
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
S
色
ネイビー
ストーン
オリーブ
ブルー
ネイビー
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13890391
品番
9208
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
どんな現場でも動きやすい空調服半袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
色
ネイビー
サイズ
6L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
76
エコマーク認定番号
19 103 080
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。