曜日別特売
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567

フロントスタイル

E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567
E9209 空調服長袖ブルゾン E9209 Asahicho(旭蝶繊維) 13890567

空調服長袖ブルゾン E9209

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード13890567品番E9209
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にしますブルーサイズMエコマーク認定認定胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)56着丈(cm)66エコマーク認定番号19 103 080
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 電気設備点検

作業着と同色を購入し、インナーの上に着用。
冷却効果は、希望通り。
バッテリー、ファンは、他社製の物使用で問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする