K131 ストレッチデニムカーゴパンツ K131 Asahicho(旭蝶繊維) 13891066

フロントスタイル

K131 ストレッチデニムカーゴパンツ K131 Asahicho(旭蝶繊維) 13891066
K131 ストレッチデニムカーゴパンツ K131 Asahicho(旭蝶繊維) 13891066
K131 ストレッチデニムカーゴパンツ K131 Asahicho(旭蝶繊維) 13891066
K131 ストレッチデニムカーゴパンツ K131 Asahicho(旭蝶繊維) 13891066
K131 ストレッチデニムカーゴパンツ K131 Asahicho(旭蝶繊維) 13891066
K131 ストレッチデニムカーゴパンツ K131 Asahicho(旭蝶繊維) 13891066

ストレッチデニムカーゴパンツ K131

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズ88
内容量1枚注文コード13891066品番K131
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるカーゴパンツ 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム

用途カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。種別デニムカーゴパンツブラックサイズ88混率(%)綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム股下(cm)80機能伸縮性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする