フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ 8315
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
チャコール
サイズ
73
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
140
150
63
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13891170
品番
8315
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストレッチ性のある素材でゆったりとした着心地のワンタック型パンツ 混率:ポリエステル95%・綿5%
用途
近年のトレンドを意識したスリムなシルエットが若い層におすすめ
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
73
混率(%)
ポリエステル95・綿5
股下(cm)
78
機能
ストレッチ性