フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
高視認長袖ブルゾン E7802
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
蛍光イエロー
蛍光イエロー
蛍光レッド
蛍光オレンジ
サイズ
6L
M
S
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13891967
品番
E7802
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途
薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
色
蛍光イエロー
サイズ
6L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
93
エコマーク認定番号
19 103 080