曜日別特売
E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13892168

フロントスタイル

E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13892168
E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13892168
E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13892168
E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13892168
E7802 高視認長袖ブルゾン E7802 Asahicho(旭蝶繊維) 13892168

高視認長袖ブルゾン E7802

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
蛍光オレンジ
サイズ6L
内容量1枚注文コード13892168品番E7802
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に蛍光オレンジサイズ6Lエコマーク認定認定胸囲(cm)140着丈(cm)71裄丈(cm)93エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする