曜日別特売
E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396

フロントスタイル

E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396
E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396
E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396
E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396
E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396
E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396
E7806 高視認カーゴパンツ E7806 Asahicho(旭蝶繊維) 13892396

高視認カーゴパンツ E7806

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
蛍光レッド
サイズ8L
ウエスト(cm)120~130
内容量1枚注文コード13892396品番E7806
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に種別カーゴパンツ蛍光レッドサイズ8Lエコマーク認定認定股下(cm)78ウエスト(cm)120~130エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする