曜日別特売
E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699

フロントスタイル

E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699
E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699
E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699
E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699
E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699
E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699
E7876 高視認カーゴパンツ E7876 Asahicho(旭蝶繊維) 13893699

高視認カーゴパンツ E7876

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
蛍光オレンジ
サイズ7L
ウエスト(cm)110~120
内容量1枚注文コード13893699品番E7876
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

幅広再帰性反射材を使用し、パンツでクラス2の視認性を獲得 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm 両脚部80mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に種別カーゴパンツ蛍光オレンジサイズ7Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の55)股下(cm)78ウエスト(cm)110~120エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする