曜日別特売
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257

フロントスタイル

E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 13895257

長袖シャツ E8704

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ8L
ネイビー
内容量1枚注文コード13895257品番E8704
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 長袖シャツ

用途
べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。
ネイビーサイズ8Lエコマーク認定認定胸囲(cm)154肩幅(cm)68袖丈(cm)66着丈(cm)84特性ストレッチ性、帯電防止素材エコマーク認定番号23 103 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする