曜日別特売
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991

フロントスタイル

E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991
E8706 カーゴパンツ E8706 Asahicho(旭蝶繊維) 13895991

カーゴパンツ E8706

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
ウエスト(cm)110
内容量1枚注文コード13895991品番E8706
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ カーゴパンツ

用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。種別カーゴパンツシルバーサイズ5Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100 帯電防止素材股下(cm)78ウエスト(cm)110機能ストレッチ性エコマーク認定番号23 103 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする