曜日別特売
E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605

フロントスタイル

E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605
E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605
E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605
E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605
E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605
E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605
E8707 レディースパンツ E8707 Asahicho(旭蝶繊維) 13896605

レディースパンツ E8707

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)91
サイズ3L
内容量1枚注文コード13896605品番E8707
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ カーゴパンツ

用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。種別パンツチャコールサイズ3Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100 帯電防止素材股下(cm)76ウエスト(cm)91機能ストレッチ性エコマーク認定番号23 103 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする