FB71122 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896691

FB71122 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896691
FB71122 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896691
FB71122 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896691
FB71122 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896691

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード13896691品番FB71122
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小さめのリボンで甘さを添えた端正なルックス

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用ラベンダーサイズ15号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)58バスト(cm)109性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする