フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13896736
品番
FB71164
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レインボーカラーの糸を織り込んだ上質グレー
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用
色
ブラック
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル78、毛15、レーヨン7
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
51
バスト(cm)
87
性別
女性用